!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, 100 PI LO, JN, NITRILE

TUYAU AIR, 100 PI LO, JN, NITRILE

CONTINENTAL

TUYAU AIR, 100 PI LO, JN, NITRILE close
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
TUYAU AIR, 100 PI LO, JN, NITRILE

TUYAU AIR, 100 PI LO, JN, NITRILE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,189.52 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20026281
  • N° de modèle du manufacturier 20026281
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Pression de service max. à 70 F500 lb/po²
  • NormesUSMSHA no 2G-14C/14
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAir, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphte, gaz azoté, parrafines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, térébenthine, eau
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc nitrile carboxylé
  • Plage de température -20 Degrees à 190 Degrees F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, liquide de frein, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriaque (100 %), acide chlorhydrique/muriaque (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, gaz naturel, acide nitrique (50 % de la solution), oxygène, acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène