!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR, D.E. DE TUYAU 1 3/8 PO, D.I. DE TUYAU 1 PO, LONGUEUR DU TUYAU 25 PI, PVC, LAITON X LAITON

TUYAU D'AIR, D.E. DE TUYAU 1 3/8 PO, D.I. DE TUYAU 1 PO, LONGUEUR DU TUYAU 25 PI, PVC, LAITON X LAITON

CONTINENTAL

TUYAU D'AIR, D.E. DE TUYAU 1 3/8 PO, D.I. DE TUYAU 1 PO, LONGUEUR DU TUYAU 25 PI, PVC, LAITON X LAITON close
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
TUYAU D'AIR, D.E. DE TUYAU 1 3/8 PO, D.I. DE TUYAU 1 PO, LONGUEUR DU TUYAU 25 PI, PVC, LAITON X LAITON

TUYAU D'AIR, D.E. DE TUYAU 1 3/8 PO, D.I. DE TUYAU 1 PO, LONGUEUR DU TUYAU 25 PI, PVC, LAITON X LAITON

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG50JE24
  • N° de modèle du manufacturier PLB10025-25-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Couleur de tuyauBleu
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Taille de raccord1 po x 1 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité4:1
  • Produits chimiques compatiblesEau désionisée, eau douce, eau salée
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 1 po
  • D.E. de tuyau 1 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Type de raccord Filetage NPT mâle x filetage NPT mâle
  • Plage de température -10 Degrees à 158 Degrees F
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Pression d'éclatement 1 000 lb/po²
  • Pour type de média Air, air lubrifié, eau
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Polyéthylène