!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, 1/4 PO DIA INT, 50 PI LO

TUYAU AIR, 1/4 PO DIA INT, 50 PI LO

CONTINENTAL

TUYAU AIR, 1/4 PO DIA INT, 50 PI LO close
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
TUYAU AIR, 1/4 PO DIA INT, 50 PI LO

TUYAU AIR, 1/4 PO DIA INT, 50 PI LO

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 161,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20307550
  • N° de modèle du manufacturier 20307550
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Couleur de tuyauNoir
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Plage de température-10 Degrees à 158 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité4:1
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • D.E. de tuyau 7/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes RMA Classe B
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Pour type de média Air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène glycol, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, méthanol, acide nitrique, gaz azoté, parrafines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po