!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, DIA INT 1/4 PO X LO 250 PI,NR

TUYAU AIR, DIA INT 1/4 PO X LO 250 PI,NR

SPEEDAIRE

TUYAU AIR, DIA INT 1/4 PO X LO 250 PI,NR close
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
TUYAU AIR, DIA INT 1/4 PO X LO 250 PI,NR

TUYAU AIR, DIA INT 1/4 PO X LO 250 PI,NR

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $175.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JT64
  • N° de modèle du manufacturier 20031486
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Longueur de tuyau250 pi
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Pression de service max. à 70 F200 lb/po²
  • NormesRMA classe C
  • Configuration du tuyauVrac
  • Pour type de médiaAcide acétique, air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène-glycol, formaldéhyde, acide formique, glycérine, isopropanol, acétones, méthanol, azote gazeux, acide phosphorique (40 %, solution), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Plage de température -20 degrés à 190 degrés F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Produits chimiques non recommandés Ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, fluide de transmission automatique, liquide de frein, acide chromique (30 %), acide chromique (50 %), cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, mazout, essence, heptane, hexane, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), acide chlorhydrique/muriatique (100%), acide chlorhydrique/muriatique (37%), peroxyde d'hydrogène, kérosène, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, air lubrifié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, naphta, gaz naturel, acide nitrique (20 %, solution), acide nitrique (50 %, solution), oxygène, paraffines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, vapeur, solvant Stoddard (essences minérales), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), essence de térébenthine, xylène