!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,DIA INT 1/4 PO X LO 100 PI,ORG

TUYAU AIR,DIA INT 1/4 PO X LO 100 PI,ORG

SPEEDAIRE

TUYAU AIR,DIA INT 1/4 PO X LO 100 PI,ORG close
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
TUYAU AIR,DIA INT 1/4 PO X LO 100 PI,ORG

TUYAU AIR,DIA INT 1/4 PO X LO 100 PI,ORG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $309.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG493Y79
  • N° de modèle du manufacturier F5Z02530-100-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauOrange
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Taille de raccord1/4 po x 1/4 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesRMA classe B
  • Matériau du tube de tuyauTPE
  • Pour type de médiaAir, eau de Javel, chlorure de calcium, éthanol, éthylène-glycol, glycérine, heptane, hexane, peroxyde d'hydrogène, isopropanol, méthanol, acide nitrique, azote gazeux, paraffines (cire), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, eau, liquide lave-glace
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • D.E. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de raccord MNPT x MNPT
  • Plage de température -40 degrés à 158 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau TPE
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT