Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau d'air pneumatique à assemblage couplé mesure 50 pieds x 1/2 pouces et a une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 88 °C. Il peut résister à des pressions allant jusqu'à 200 LB/PO2 et peut être utilisé avec de l'air ou de l'eau.
Spécifications techniques
ArticleTuyau à air
Couleur de tuyauRouge
Longueur de tuyau50 pi
Taille de raccord1/2 po MNPT
NormesRMA classe C
Matériau du tube de tuyauEPDM
Pour type de médiaAir, eau
Taille du raccord de tuyau A1/2 po
Taille du raccord de tuyau B1/2 po
Matériau de renforcement du tuyauFil synthétique
D.I. de tuyau1/2 po
D.E. de tuyau13/16 po
Pression de service max. à 70 F200 lb/po²
Plage de température-40 degrés F à 190 degrés F
Matériau de la gaine de tuyauEPDM
Facteur de sécurité4:1
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
Type de raccord de tuyau AMNPT
Type de raccord de tuyau BMNPT
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 109,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: