!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,1/2 PO DI,50 PI

TUYAU AIR,1/2 PO DI,50 PI

SPEEDAIRE

TUYAU AIR,1/2 PO DI,50 PI close
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
TUYAU AIR,1/2 PO DI,50 PI

TUYAU AIR,1/2 PO DI,50 PI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $345.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55CP66
  • N° de modèle du manufacturier F5Z05030-50-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air
  • Couleur de tuyauOrange
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Taille de raccord1/2 po x 1/2 po
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesARPM
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • Matériau de renforcement du tuyauFibre
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • D.E. de tuyau 13/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de raccord MNPT x MNPT
  • Plage de température -40 degrés à 158 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Comprend un protecteur de tuyau Réducteur de tension de tuyau non inclus