!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, 1 000 PI LO, BL, TPE

TUYAU AIR, 1 000 PI LO, BL, TPE

CONTINENTAL

TUYAU AIR, 1 000 PI LO, BL, TPE close
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
TUYAU AIR, 1 000 PI LO, BL, TPE

TUYAU AIR, 1 000 PI LO, BL, TPE

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.43 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20463343
  • N° de modèle du manufacturier 20463343
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau0,500 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauNitrile
  • Plage de température-40 Degrees à 158 Degrees F
  • Facteur de sécurité4:1
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, boissons, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, cyclohexane, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, mazout, essence, heptane, hexane, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique (100 %), peroxyde d'hydrogène, kérosène, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphte, gaz naturel, acide nitrique (10 % de la solution), acide nitrique (20 % de la solution), acide nitrique (50 % de la solution), acide nitrique (solution concentrée), oxygène, parafines (cire), acide phosphorique (40 % de la solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), vapeur, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 1 000 pi
  • Matériau du tube de tuyau TPE
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes RMA Classe B
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pour type de média Air, éthanol, éthylène glycol, formaldéhyde, acide chlorhydrique, isopropanol, méthanol, gaz azoté, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau