!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HAMMER,7 7/8 IN L,3.3 LB,WEIGHT

AIR HAMMER,7 7/8 IN L,3.3 LB,WEIGHT

CHICAGO PNEUMATIC

AIR HAMMER,7 7/8 IN L,3.3 LB,WEIGHT close
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
AIR HAMMER,7 7/8 IN L,3.3 LB,WEIGHT

AIR HAMMER,7 7/8 IN L,3.3 LB,WEIGHT

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $736.28 / CHAQUE
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
  • N° article CNPB15B
  • N° de modèle du manufacturier B15B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau pneumatique
  • Taille d'entrée d'air1/4 po
  • Taille de tige0,500 po
  • Source d'alimentationAlimentation par air comprimé
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Niveau de vibration3,8 m/s²
  • Type de commandeLevier
  • Type de manche/poignéeDroite
  • Nb de pièces1
  • SérieB15B
  • Longueur de course 1 1/4 po
  • Coups par minute 3 800 coups/min
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Consommation d'air 3 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 5/16 po
  • Niveau sonore 97 dB
  • Longueur hors tout 7-7/8 po
  • Caractéristiques Se convertit facilement au détartreur à aiguilles, léger, compact, marteau burineur droit
  • Poids de l'outil 3,3 lb
  • Normes ISO 15744, ISO 28927-9
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)