!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HAMMER,18 1/2 IN L,33 CFM

AIR HAMMER,18 1/2 IN L,33 CFM

CHICAGO PNEUMATIC

AIR HAMMER,18 1/2 IN L,33 CFM close
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
Nouvel article
AIR HAMMER,18 1/2 IN L,33 CFM

AIR HAMMER,18 1/2 IN L,33 CFM

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,340.77 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP93634H
  • N° de modèle du manufacturier CP9363-4H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau pneumatique
  • Taille d'entrée d'air3/8 po NPT
  • Taille de tige0,580 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air3/8 po
  • Source d'alimentationAlimentation par air comprimé
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Niveau de vibration3,3 m/s²
  • Type de commandeLevier
  • Type de manche/poignéeCol-de-cygne
  • Nb de pièces1
  • SérieCP93
  • Longueur de course 4 po
  • Coups par minute 1 600 coups/min
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Forme du collier compatible Ovale
  • Consommation d'air 33 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Niveau sonore 115,1 dB
  • Longueur hors tout 18-1/2 po
  • Caractéristiques Système de remplacement facile du ciseau, cylindre durable traité thermiquement, déflecteur d'échappement en acier orientable, prise en main sûre
  • Poids de l'outil 18,4 lb
  • Normes ISO 28927-9
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)