!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SPEEDAIRE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM close
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
SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SOUFFLETTE AIR,LEVIER COURT,ALUMINIUM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG458J41
  • N° de modèle du manufacturier 458J41
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à air
  • Longueur de buse2 1/4 po
  • Angle de la buseDroit
  • BuseDéflecteur aérodynamique
  • Niveau sonore104 dB
  • Poussée de sortie0,1 lbf
  • Taille d'entrée d'air1/4 po
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Type de buse du pistolet à videBuse fixe
  • Taille de sortie d’air1/4 po
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Couleur de gaine spiraléeGris
  • ComprendBuse de sécurité
  • Largeur hors tout2 1/4 po
  • GâchetteLevier court
  • Nombre de buses incluses 1
  • Matériau de l'embout de la buse Aluminium
  • Caractéristiques de la buse Sécurité
  • Type de débit d'air Focalisé
  • Conforme aux normes de pression OSHA Oui
  • Matériau du corps Aluminium
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Protection contre les copeaux incluse Non
  • Consommation d'air 22 pi³/min standard
  • Pression d'entrée maximale 120 lb/po²
  • Application Nettoyage
  • Taille de rallonge 3 1/4 po
  • Longueur hors tout 4 1/2 po
  • Normes OSHA 1910.242(B)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)