!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENG PNEUM 1,5HP 57CFM PIED

MOTEUR ENG PNEUM 1,5HP 57CFM PIED

SPEEDAIRE

MOTEUR ENG PNEUM 1,5HP 57CFM PIED close
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
MOTEUR ENG PNEUM 1,5HP 57CFM PIED

MOTEUR ENG PNEUM 1,5HP 57CFM PIED

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,498.40 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX54
  • N° de modèle du manufacturier 22UX54
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 33.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre2,72 po
  • Pression de service min.20 lb/po²
  • Diamètre extérieur6 po
  • Longueur hors tout11,68 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Longueur d'entrée de clé 2,25 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 6,62 po
  • Largeur hors tout 6,12 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)