!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 21CFM FACE

MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 21CFM FACE

SPEEDAIRE

MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 21CFM FACE close
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
MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 21CFM FACE

MOTEUR ENG PNEUM 0,33HP 21CFM FACE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $737.97 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX82
  • N° de modèle du manufacturier 22UX82
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages
  • Matériau de boîtierFonte
  • Longueur d'arbre1,38 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Hauteur hors tout2,93 po
  • Largeur hors tout2,93 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Pression de service min. 20 lb/po²
  • Diamètre extérieur 3 po
  • Longueur hors tout 6,90 po
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)