!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL REVERSIBLE 1/4IN

DRILL REVERSIBLE 1/4IN

INGERSOLL RAND

DRILL REVERSIBLE 1/4IN close
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
DRILL REVERSIBLE 1/4IN

DRILL REVERSIBLE 1/4IN

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $285.01 / CHAQUE
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
  • N° article IRG7804XPA
  • N° de modèle du manufacturier 7804XPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse pneumatique
  • Taille de mandrin1/4 po
  • RéversibleOui
  • Vitesse à vide1 875 tr/min
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Type de commandeGâchette
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Conception des roulementsDouble
  • Longueur hors tout7,6 po
  • Facteur de marche nominal Service léger
  • Type de mandrin de perceuse À clé
  • Vitesse variable Oui
  • Consommation d'air 1,90 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Lieu d'échappement Poignée
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Matériau de boîtier Composite
  • Poids de l'outil 1,8 lb