!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL, 1/2 IN CHUCK SIZE, GENERAL DUTY, 800 RPM FREE SPEED, 0.5 HP, KEYLESS, REVERSIBLE

DRILL, 1/2 IN CHUCK SIZE, GENERAL DUTY, 800 RPM FREE SPEED, 0.5 HP, KEYLESS, REVERSIBLE

SPEEDAIRE

DRILL, 1/2 IN CHUCK SIZE, GENERAL DUTY, 800 RPM FREE SPEED, 0.5 HP, KEYLESS, REVERSIBLE close
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
DRILL, 1/2 IN CHUCK SIZE, GENERAL DUTY, 800 RPM FREE SPEED, 0.5 HP, KEYLESS, REVERSIBLE

DRILL, 1/2 IN CHUCK SIZE, GENERAL DUTY, 800 RPM FREE SPEED, 0.5 HP, KEYLESS, REVERSIBLE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.07 / each
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
  • N° article GGF21AA75
  • N° de modèle du manufacturier 21AA75
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 4.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemDrill
  • Duty RatingGeneral Duty
  • Chuck MaterialMetal, Plastic
  • ReversibleReversible
  • Free Speed800 RPM
  • Drilling Capacity in Cast Iron1/2 in
  • Drilling Capacity in Steel1/2 in
  • Air Consumption4 cfm
  • Min. Hose Size3/8 in
  • Horsepower0.5 hp
  • Noise Level84 dB
  • Handle TypePistol Grip
  • Housing MaterialAluminum
  • Gear Train2-Step Planetary
  • Tool Weight3.1 lb
  • Overall Height6 in
  • Tool BrandSpeedaire
  • Power Source Air Powered
  • Chuck Size 1/2 in
  • Drill Chuck Type Keyless
  • Variable Speed No Variable Speed
  • Drilling Capacity in Aluminum 1/2 in
  • Drilling Capacity in Masonry 1/2 in
  • Drilling Capacity in Wood 1/2 in
  • Air Inlet 1/4 in NPT
  • Air Pressure 90 psi
  • Exhaust Location Handle
  • Throttle Type Trigger
  • Handle Material Aluminum
  • Vibration Level 2.4 m/sq sec
  • Bearing Design Ball
  • Overall Length 8 1/4 in
  • Overall Width 1 5/8 in
  • Includes Handle
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche