!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL

DRILL

INGERSOLL RAND

DRILL close
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
DRILL

DRILL

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,337.33 / CHAQUE
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
  • N° article IRG5ANST6
  • N° de modèle du manufacturier 5ANST6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse pneumatique
  • Taille de mandrin3/8 po
  • RéversibleNon
  • Vitesse à vide1 000 tr/min
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementPoignée
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Matériau de boîtierSkinsulate
  • Poids de l'outil2,8 lb
  • ComprendClé de serrage
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Type de mandrin de perceuse À clé
  • Vitesse variable Oui
  • Consommation d'air 4,25 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 1/4 po
  • HP 0,38
  • Type de commande Gâchette
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Conception des roulements À double rangée de billes
  • Longueur hors tout 8-1/8 po