!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q2 PERCEUSE A/ E-CHIP

Q2 PERCEUSE A/ E-CHIP

INGERSOLL RAND

Q2 PERCEUSE A/ E-CHIP close
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
Q2 PERCEUSE A/ E-CHIP

Q2 PERCEUSE A/ E-CHIP

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,554.33 / CHAQUE
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
  • N° article IRGQP151D
  • N° de modèle du manufacturier QP151D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.31 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalUsage industriel
  • Type de mandrin de perceuseÀ clé
  • Vitesse variableOui
  • Consommation d'air4,00 pi³/min
  • Taille de tuyau min.1/4 po
  • HP0,25
  • Type de commandeGâchette
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Train d'engrenagePlanétaire
  • Poids de l'outil1,54 lb
  • Taille de mandrin 1/4 po
  • Réversible Non
  • Vitesse à vide 1 500 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Matériau de boîtier Composite
  • Conception des roulements À billes et à rouleaux
  • Longueur hors tout 7-1/4 po