!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR DRILL,INDUSTRIAL,PISTOL,1/4 IN.

AIR DRILL,INDUSTRIAL,PISTOL,1/4 IN.

SPEEDAIRE

AIR DRILL,INDUSTRIAL,PISTOL,1/4 IN. close
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
AIR DRILL,INDUSTRIAL,PISTOL,1/4 IN.

AIR DRILL,INDUSTRIAL,PISTOL,1/4 IN.

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.61 / CHAQUE
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
  • N° article GGF12V744
  • N° de modèle du manufacturier 12V744
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalUsage industriel
  • Type de mandrin de perceuseÀ clé
  • Vitesse variableOui
  • Consommation d'air3,50 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • HP0,29
  • Type de commandeGâchette
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Train d'engrenagePlanétaire
  • Poids de l'outil2,0 lb
  • Taille de mandrin 1/4 po
  • Réversible Non
  • Vitesse à vide 2 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Poignée
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Matériau de boîtier Composite
  • Conception des roulements À billes
  • Longueur hors tout 8-1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)