!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE À AIR,INVERSION,VITESSE LIBRE 4000 TR/MIN,GÂCHETTE DES GAZ,8 13/16 X 3/8 PO,ALUMINIUM

PERCEUSE À AIR,INVERSION,VITESSE LIBRE 4000 TR/MIN,GÂCHETTE DES GAZ,8 13/16 X 3/8 PO,ALUMINIUM

CHICAGO PNEUMATIC

PERCEUSE À AIR,INVERSION,VITESSE LIBRE 4000 TR/MIN,GÂCHETTE DES GAZ,8 13/16 X 3/8 PO,ALUMINIUM close
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
PERCEUSE À AIR,INVERSION,VITESSE LIBRE 4000 TR/MIN,GÂCHETTE DES GAZ,8 13/16 X 3/8 PO,ALUMINIUM

PERCEUSE À AIR,INVERSION,VITESSE LIBRE 4000 TR/MIN,GÂCHETTE DES GAZ,8 13/16 X 3/8 PO,ALUMINIUM

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $683.70 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP1114R40
  • N° de modèle du manufacturier CP1114R40
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.53 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse à air réversible a une vitesse libre de 4000 tr/min et une pression requise de 90 lb/po2. Il mesure 8 13/16 de longueur x 3/8 de tuyau. Il a une poignée en aluminium, des vitesses variables et une gâchette de type accélérateur. Cette perceuse a un boîtier en aluminium, des roulements à billes et un train d'engrenages planétaires.

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse pneumatique
  • Type de mandrin de perceuseJacob
  • Vitesse variableOui
  • Consommation d'air6,30 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de commandeGâchette
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Conception des roulementsÀ billes
  • Longueur hors tout8-13/16 po
  • Taille de mandrin 3/8 po
  • Réversible Oui
  • Vitesse à vide 4 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Train d'engrenage Planétaire
  • Poids de l'outil 2,9 lb
  • Comprend Clé de serrage
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)