!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE DROITE EXT 18 000 RPM

MEULEUSE DROITE EXT 18 000 RPM

INGERSOLL RAND

MEULEUSE DROITE EXT 18 000 RPM close
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
MEULEUSE DROITE EXT 18 000 RPM

MEULEUSE DROITE EXT 18 000 RPM

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,782.37 / CHAQUE
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
  • N° article IRGG3X180RG4
  • N° de modèle du manufacturier G3X180RG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1567
  • Poids à l’expédition 5.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses droites allongées de série G
  • Orientation de meuleuseAllongée
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Interrupteur de blocageOui
  • Lieu d'échappementArrière
  • Type de roulementsBille
  • Longueur hors tout14-1/8 po
  • Service Industriel
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Entrée d'air 3/8 po
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Poids de l'outil 3,7 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)