!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECTIFIEUSE 0,25 HP

RECTIFIEUSE 0,25 HP

INGERSOLL RAND

RECTIFIEUSE 0,25 HP close
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
RECTIFIEUSE 0,25 HP

RECTIFIEUSE 0,25 HP

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.58 / CHAQUE
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
  • N° article IRG301B
  • N° de modèle du manufacturier 301B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1566
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse die pneumatique
  • Orientation de meuleuseAngle droit
  • Type d'entrée d'airNPT
  • ComprendOutil, (2) clés, collet et manuels de 6 mm
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Longueur, angle droit2-5/32 po
  • Service Taille standard
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Lieu d'échappement Avant
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 5-1/4 po
  • Poids de l'outil 1,6 lb
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)