!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIE GRINDER, 0.4 HORSEPOWER, 20,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, HEAVY DUTY

DIE GRINDER, 0.4 HORSEPOWER, 20,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, HEAVY DUTY

INGERSOLL RAND

DIE GRINDER, 0.4 HORSEPOWER, 20,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, HEAVY DUTY close
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
DIE GRINDER, 0.4 HORSEPOWER, 20,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, HEAVY DUTY

DIE GRINDER, 0.4 HORSEPOWER, 20,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, HEAVY DUTY

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,379.76 / CHAQUE
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
  • N° article IRGG1A200RG4
  • N° de modèle du manufacturier G1A200RG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1566
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse die pneumatique
  • Orientation de meuleuseAngle droit
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Comprend(2) Clés de collecte
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Poids de l'outil1,1 lb
  • Service Industriel
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 6 po
  • Vitesse variable Non