!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE MATRICE D ANGLE, 0,33 HP

MEULEUSE MATRICE D ANGLE, 0,33 HP

INGERSOLL RAND

MEULEUSE MATRICE D ANGLE, 0,33 HP close
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
MEULEUSE MATRICE D ANGLE, 0,33 HP

MEULEUSE MATRICE D ANGLE, 0,33 HP

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.23 / CHAQUE
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
  • N° article IRG302B
  • N° de modèle du manufacturier 302B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1566
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse die pneumatique angulaire
  • Orientation de meuleuseAngle droit
  • Type d'entrée d'airNPT
  • ComprendCollets de 1/4 po et 6mm et (2) clés
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Longueur, angle droit2-9/32 po
  • Service Taille standard
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 7 po
  • Poids de l'outil 1,9 lb