!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIE GRINDER, 0.5 HORSEPOWER, 22,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, STRAIGHT TOOL

DIE GRINDER, 0.5 HORSEPOWER, 22,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, STRAIGHT TOOL

SPEEDAIRE

DIE GRINDER, 0.5 HORSEPOWER, 22,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, STRAIGHT TOOL close
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
DIE GRINDER, 0.5 HORSEPOWER, 22,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, STRAIGHT TOOL

DIE GRINDER, 0.5 HORSEPOWER, 22,000 RPM MAXIMUM SPEED, 1/4 IN COLLET SIZE, STRAIGHT TOOL

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.63 / each
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
  • N° article GGF21AA88
  • N° de modèle du manufacturier 21AA88
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1567
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • ItemDie Grinder
  • Horsepower0.5 hp
  • Grinder OrientationStraight
  • Air Inlet GenderFemale
  • Air Inlet TypeNPT
  • Tool StyleStraight
  • Includes(2) Spanner Wrenches
  • Anti-Restart TechnologyWith Anti-Restart Technology
  • Switch TypeVariable-Speed Trigger
  • Power SourceAir Powered
  • Air Consumption16 cfm
  • Min. Hose Size3/8 in
  • Number of Speed SettingsContinuous
  • Handle MaterialAluminum
  • ApplicationCleaning Surfaces, Deburring, Duburring Steel, Cast Iron or Aluminum, General Maintenance Application, Grinding, Removing Gaskets and General Surface Prep, Rust Removal, Sanding Applications, Weld Preparation
  • Tool Weight1.5 lb
  • Duty Medium Duty
  • Collet Size 1/4 in
  • Air Inlet Connection Size 1/4 in
  • Max. Speed 22,000 RPM
  • Air Inlet 1/4 in NPT Female
  • Kit Contents Bare Tool
  • Safety Features Safety Throttle Lever
  • Anti-Kickback Clutch Type None
  • Anti-Vibration Technology Without Anti-Vibration Technology
  • Air Pressure 90 psi
  • Exhaust Location Rear
  • Minimum Speed 0 RPM
  • Bearing Type Ball
  • Overall Length 6 3/4 in
  • Features Aluminum Motor Housing, Full-Size Square Handle, Safety Throttle Lever
  • Variable Speed Variable Speed
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche