!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERN PNMTQ,25MM ALSG,25MM CRSE,140MM LO

VERN PNMTQ,25MM ALSG,25MM CRSE,140MM LO

SPEEDAIRE

VERN PNMTQ,25MM ALSG,25MM CRSE,140MM LO close
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
VERN PNMTQ,25MM ALSG,25MM CRSE,140MM LO

VERN PNMTQ,25MM ALSG,25MM CRSE,140MM LO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TLA9
  • N° de modèle du manufacturier C85F25-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course25mm
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté
  • Taille d'orifice1/8 po G
  • Type de coussinButée en caoutchouc
  • Type de vérinISO ronde
  • Diamètre d'alésage25 mm
  • Matériau de pistonNon-magnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueNon
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige10mm
  • Longueur de filetage de tige22 mm
  • CaractéristiquesButées en caoutchouc
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 25 mm
  • Type de vérin pneumatique ISO
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 14 Degrees à 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 140 mm
  • Montage Nez
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez M22 x 1.5"
  • Taille de filetage de tige M10 x 1.25 po
  • Normes ISO 6432, CETOP RP52P
  • Pression max. 145 lb/po²
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)