!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNMATQ,ISO RONDE,EMBOUT DBLE,297MM

VERIN PNMATQ,ISO RONDE,EMBOUT DBLE,297MM

SPEEDAIRE

VERIN PNMATQ,ISO RONDE,EMBOUT DBLE,297MM close
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
VERIN PNMATQ,ISO RONDE,EMBOUT DBLE,297MM

VERIN PNMATQ,ISO RONDE,EMBOUT DBLE,297MM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TKW5
  • N° de modèle du manufacturier CD85E25-160-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course160mm
  • Montage de vérin pneumatiqueDeux extrémités
  • Taille d'orifice1/8 po G
  • Type de coussinButée en caoutchouc
  • Type de vérinISO ronde
  • Diamètre d'alésage25 mm
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige10mm
  • Longueur de filetage de tige22 mm
  • CaractéristiquesButées en caoutchouc
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 25 mm
  • Type de vérin pneumatique ISO
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 14 Degrees à 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 297 mm
  • Montage Bout double
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez M22 x 1.5"
  • Taille de filetage de tige M10 x 1.25 po
  • Normes ISO 6432, CETOP RP52P
  • Pression max. 145 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)