!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE AIR,ALESAGE 2-1/2PO,AIR,MANILLE

CYLINDRE AIR,ALESAGE 2-1/2PO,AIR,MANILLE

VELVAC

CYLINDRE AIR,ALESAGE 2-1/2PO,AIR,MANILLE close
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
CYLINDRE AIR,ALESAGE 2-1/2PO,AIR,MANILLE

CYLINDRE AIR,ALESAGE 2-1/2PO,AIR,MANILLE

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $335.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21DH73
  • N° de modèle du manufacturier 100126
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreSimple effet
  • Course6"
  • Matériau du corpsAluminium
  • Simple/double effetSimple effet
  • Type de vérinRappel par ressort
  • Diamètre d'alésage2-1/2 po
  • MontageChape
  • FinitionBrossée
  • Matériau de tige de commandeMétal
  • Matériau des tirantsMétal
  • Filetage de nezNone
  • Taille de filetage de tige5/8 po-18 UNF
  • Diamètre du trou de pivot1/2 po
  • CaractéristiquesRappel par ressort
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 2-1/2 po
  • Montage de vérin pneumatique Articulation
  • Taille d'orifice 1/4-18 NPTF
  • Plage de température -40 degrés F à 180 degrés F
  • Longueur hors tout 13,75 po en position rentrée
  • Charge max. 386 lb
  • Matériau de piston Revêtu de Emralon Buna-N à double action
  • Matériau d'embout Aluminium
  • Piston magnétique Oui
  • Matériau de tube Aluminium
  • Diamètre de tige 5/8"
  • Longueur de filetage de tige 1-3/4 po
  • Force de rétraction de ressort 483 lb
  • Pression max. 100 lb/po²