!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNEUMATIQUE,COURSE8PO,LO12-1/2PO

VERIN PNEUMATIQUE,COURSE8PO,LO12-1/2PO

SPEEDAIRE

VERIN PNEUMATIQUE,COURSE8PO,LO12-1/2PO close
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
VERIN PNEUMATIQUE,COURSE8PO,LO12-1/2PO

VERIN PNEUMATIQUE,COURSE8PO,LO12-1/2PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5THL3
  • N° de modèle du manufacturier NCDMR106-0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course8 po
  • Montage de vérin pneumatiqueBloc
  • Taille d'orifice1/8 po NPT
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinRond
  • Diamètre d'alésage1-1/16 po
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Taille de filetage de tige5/16 po-20
  • CaractéristiquesCommuté
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 1-1/16 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 40 Degrees à 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 12-1/2 po
  • Montage Bloc
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Diamètre de tige 0,310 po
  • Longueur de filetage de tige 0,31 po
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)