!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN PNEUMA 2PO ALESAG 4PO STROKE

VERIN PNEUMA 2PO ALESAG 4PO STROKE

SPEEDAIRE

VERIN PNEUMA 2PO ALESAG 4PO STROKE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VERIN PNEUMA 2PO ALESAG 4PO STROKE

VERIN PNEUMA 2PO ALESAG 4PO STROKE

SPEEDAIRE

Prix en liquidation :
$70.38 / CHAQUE

Votre prix : 281,53 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6X381
  • N° de modèle du manufacturier 6X381
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • Groupe (vérins pneumatiques)Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique2 po
  • Type de vérin pneumatiqueNFPA
  • Matériau du corpsAluminium
  • Simple/double effetDouble effet
  • Plage de température-20 Degrees F - 200 Degrees F
  • Longueur hors tout9,375 po
  • Charge max.785 lb
  • FinitionArgent et noir
  • Matériau de tige de commandeAcier chromé
  • Matériau de tubeAluminium
  • Taille de filetage de tige1/2 po-20
  • CaractéristiquesTête carrée, aimant à piston, coussinets réglables
  • Action de cylindre Double effet
  • Course 4"
  • Montage de vérin pneumatique Taraudage latéral/écrou manchon
  • Taille d'orifice 1/4 po NPT
  • Type de coussin Aucun
  • Type de vérin Aluminium
  • Diamètre d'alésage 2 po
  • Matériau de piston Aluminium
  • Matériau d'embout Aluminium
  • Matériau des tirants Acier
  • Diamètre de tige 5/8"
  • Longueur de filetage de tige 3/4 po
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande