!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VER PNEU 2PO ALESAG 4PO STROKE

VER PNEU 2PO ALESAG 4PO STROKE

SPEEDAIRE

VER PNEU 2PO ALESAG 4PO STROKE close
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
VER PNEU 2PO ALESAG 4PO STROKE

VER PNEU 2PO ALESAG 4PO STROKE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TGF2
  • N° de modèle du manufacturier NCDMB200-0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin rond pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course4"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté
  • Taille d'orifice1/4 po NPT
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinAcier inoxydable
  • Diamètre d'alésage2 po
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige0.620"
  • Longueur de filetage de tige0,88 po
  • Pression max.250 lb/po²
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 2 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 40 Degrees F - 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 9,57 po
  • Montage Nez
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez 1-1/4"-12 UNF
  • Taille de filetage de tige 1/2 po-20 UNF
  • Caractéristiques À interrupteur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)