!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VER PNEU 1-1/16PO ALESAG 5PO STROKE

VER PNEU 1-1/16PO ALESAG 5PO STROKE

SPEEDAIRE

VER PNEU 1-1/16PO ALESAG 5PO STROKE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VER PNEU 1-1/16PO ALESAG 5PO STROKE

VER PNEU 1-1/16PO ALESAG 5PO STROKE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5TGA7
  • N° de modèle du manufacturier NCDMB106-0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin rond pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course5"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté
  • Taille d'orifice1/8 po NPT
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinAcier inoxydable
  • Diamètre d'alésage1-1/16 po
  • Matériau de pistonMagnétique
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueOui
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige0.310"
  • Longueur de filetage de tige1/2 po
  • Pression max.250 lb/po²
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 1-1/16 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température 40 Degrees F - 140 Degrees F
  • Longueur hors tout 8-3/4 po
  • Montage Nez
  • Finition Revêtement dur anodisé
  • Matériau de tige de commande Acier au carbone chromé
  • Matériau des tirants N
  • Filetage de nez 5/8"-18 UNF
  • Taille de filetage de tige 5/16 po-24 UNF
  • Caractéristiques À interrupteur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande