!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

FASCO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

FASCO

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $695.62 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG813YC2
  • Mfr. Model # D333
  • UNSPSC # 26101405
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 5.1 lbs

Technical Specs

  • ArticleMoteur de climatiseur
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Longueur hors tout17 1/2 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps4 3/8 po
  • Hz60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteurSans objet
  • Emplacement des goujons de fixationCôté de l'entraînement: côté de l'entraînement
  • NormesCSA, UL
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/25
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 7 1/4 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 1,4 A
  • Longueur sans tige 4 1/4 po
  • Sous-application de moteur Ventilo-convecteur
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation A
  • Diamètre du cercle de vissage 3 15/16 po
  • Longueur de borne 28 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 5 lb
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list