!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

FASCO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,046.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG813YA7
  • N° de modèle du manufacturier D114
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de climatiseur
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)115/230 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • ComprendGoujons allongés no. 10-32, boîte de conduits
  • Longueur sans tige5 po
  • Sous-application de moteurVentilo-convecteur
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3 15/16 po
  • Longueur de borne26 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale39 %
  • NormesCSA, UL
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/12
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 3 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,5/1,3 A
  • Longueur hors tout 7 5/8 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 3/8 po
  • Hz 60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteur Sans objet
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Nombre d'arbres 1
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 9 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande