!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

FASCO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO close
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
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 3/8 PO

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,061.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG813YA6
  • N° de modèle du manufacturier D113
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de climatiseur
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)115/230 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • ComprendGoujons allongés no. 10-32, boîte de conduits
  • Longueur sans tige5 po
  • Sous-application de moteurVentilo-convecteur
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3 15/16 po
  • Longueur de borne26 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids9,05 lb
  • HP 1/12
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 3 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,5/1,3 A
  • Longueur hors tout 7 5/8 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 3/8 po
  • Hz 60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteur Sans objet
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Normes CSA, UL
  • Utilisable à 208 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)