!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 1/2 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 1/2 PO

FASCO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 1/2 PO close
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
Nouvel article
MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 1/2 PO

MOTEUR CLIMAT, DIAM ARBRE 1/2 PO

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $703.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG813YA8
  • N° de modèle du manufacturier D117
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de climatiseur
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)115 V CA
  • Carcasse4,4
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • ComprendGoujons allongés no. 10-32
  • Longueur sans tige4 3/8 po
  • Sous-application de moteurVentilo-convecteur
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3 15/16 po
  • Longueur de borne31 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Nombre d'arbres1
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids6,2 lb
  • HP 1/15, 1/25, 1/30, 1/40
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 7 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,5/1,5/1,2/1,0 A
  • Longueur hors tout 11 5/16 po
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 4 3/8 po
  • Hz 60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteur Sans objet
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Normes CSA, UL
  • Utilisable à 208 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)