!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR/GENERATRICE,GAZ,FIXE

COMPRESSEUR AIR/GENERATRICE,GAZ,FIXE

MI-T-M

COMPRESSEUR AIR/GENERATRICE,GAZ,FIXE close
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
COMPRESSEUR AIR/GENERATRICE,GAZ,FIXE

COMPRESSEUR AIR/GENERATRICE,GAZ,FIXE

MI-T-M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,156.43 / CHAQUE
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
  • N° article MTMAG2SM14-08G
  • N° de modèle du manufacturier AG2-SM14-08G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 425.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air portatif/génératrice
  • Puissance de sortie du moteur14 HP
  • Débit d'air libre à la pression maximale15,7 pi³/min
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • Poids365 lb
  • Durée de vie moyenne de la pompe2 000 h
  • Capacité d'huile de moteur37 oz liq.
  • Comprend(2) jauges, volant d'inertie de 16,5 po, drain manuel, soupape pilote, régulateur
  • Type de lubrificationLubrifié par projection
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Type de sortieNPT
  • Longueur hors tout44 po
  • Type de pompeMouvement alternatif
  • SérieAG2
  • Capacité du réservoir de carburant1,80 gal
  • Style du réservoir d'air Réservoirs doubles
  • Marque de moteur Mi-T-M
  • Débit d'air libre 15,7 pi³/min
  • Taille du réservoir d'air 8 gal
  • Nb d'étages 2
  • Facteur de marche Continu
  • Type de carburant Essence
  • Arrêt en cas de manque d'huile Oui
  • Vitesse maximale 3 500 tr/min
  • Taille de sortie 1/4 po
  • Hauteur hors tout 34 po
  • Largeur hors tout 22 po
  • Type de vanne Pilote
  • Réservoir ASME Oui