!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE COMPRESSEUR AIR,1 ETAGE

POMPE COMPRESSEUR AIR,1 ETAGE

INGERSOLL RAND

POMPE COMPRESSEUR AIR,1 ETAGE close
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
POMPE COMPRESSEUR AIR,1 ETAGE

POMPE COMPRESSEUR AIR,1 ETAGE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,211.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG1WF72
  • N° de modèle du manufacturier SS3 BARE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de compresseur d'air
  • Nb d'étages1
  • ConstructionFonte
  • Type de vanneVanne doigt
  • RotationSAH
  • Lubrification requiseOui
  • Hauteur hors tout15 po
  • Profondeur hors tout12 po
  • Type de lubrification Graissé par barbotage
  • Volant inclus Oui
  • Section de rainure A
  • Matériau de vanne Acier inoxydable
  • Longueur de course 2 po
  • Capacité d'huile 16,9 oz
  • Largeur hors tout 13 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .