!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR D AIR/GEN 13 HP 3500 W

COMPRESSEUR D AIR/GEN 13 HP 3500 W

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR D AIR/GEN 13 HP 3500 W close
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
COMPRESSEUR D AIR/GEN 13 HP 3500 W

COMPRESSEUR D AIR/GEN 13 HP 3500 W

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,262.59 / CHAQUE
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
  • N° article MTMAG2SH08-08G
  • N° de modèle du manufacturier AG2SH08-08G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • Poids à l’expédition 403.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseurs/générateur d'air fixe
  • Capacité du réservoir de carburant1,7 gal
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout22 po
  • Poids360 lb
  • Lubrification requiseOui
  • Marque de moteur Honda
  • Capacité d'huile de moteur 37,0 oz
  • Longueur hors tout 44 po
  • Hauteur hors tout 32 po
  • Comprend Régulateur et (2) jauges
  • Tension (V) 120
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)