!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCUL.AIR, 20 PO, 2 755 PI3/MIN, 115 V

CIRCUL.AIR, 20 PO, 2 755 PI3/MIN, 115 V

AIRMASTER FAN

CIRCUL.AIR, 20 PO, 2 755 PI3/MIN, 115 V close
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
CIRCUL.AIR, 20 PO, 2 755 PI3/MIN, 115 V

CIRCUL.AIR, 20 PO, 2 755 PI3/MIN, 115 V

AIRMASTER FAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HYH3
  • N° de modèle du manufacturier 78970
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel léger
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Nb de vitesses3
  • Phases1
  • Puissance de moteur (HP)1/5 HP
  • Niveau sonore71/68/65 dBA
  • Hz60 Hz
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAuto
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Largeur25 po
  • Matériau de lameAluminium
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormescUL
  • Applications environnementalesCommercial
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Tension (V) 115 V CA
  • Débit d'air 2 755 pi³/min
  • Type de montage du ventilateur Plafond, mur
  • Température ambiante max. 105 Degrees F
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Type de moteur Poteau teinté
  • Type de roulements Bille
  • Hauteur 23 1/2 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 3/8 po
  • Fini de la grille protectrice Nickel Chromé
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Comprend Interrupteur de sélection de la vitesse du cordon de traction
  • Type de produit Ventilateur industriel léger