!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR D'AIR,12PO,1448 PI3/MIN,115V

CIRCULATEUR D'AIR,12PO,1448 PI3/MIN,115V

AIRMASTER FAN

CIRCULATEUR D'AIR,12PO,1448 PI3/MIN,115V close
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
CIRCULATEUR D'AIR,12PO,1448 PI3/MIN,115V

CIRCULATEUR D'AIR,12PO,1448 PI3/MIN,115V

AIRMASTER FAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS2HYH1
  • N° de modèle du manufacturier 78971
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Nb de vitesses3
  • Phases1
  • Puissance de moteur (HP)1/16
  • Ampères0,5
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurOPDPF (ouvert, abrité)
  • Type de moteurBague de déphasage
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur16 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/16 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • NormescUL/OSHA
  • Applications environnementalesCommercial
  • Diamètre de pale 12 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Tension (V) 115 VCA
  • Débit d'air 1 300/1 550/1 855 pi³/min
  • Régime (tr/min) 1 500
  • Type de montage du ventilateur Plafond, mur
  • Niveau sonore 62/60/58 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 6 pi
  • Hauteur 16 po
  • Profondeur 8 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel-chrome
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Interrupteur de sélection de la vitesse à tirette
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .