!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR CASE,YELLOW,9.02 LB

AIR CASE,YELLOW,9.02 LB

PELICAN

AIR CASE,YELLOW,9.02 LB close
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
AIR CASE,YELLOW,9.02 LB

AIR CASE,YELLOW,9.02 LB

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $517.00 / CHAQUE
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
  • N° article PLC0155500001240
  • N° de modèle du manufacturier 015550-0001-240
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCaisson d'air
  • Style de poignéePliable et surmoulé
  • MatériauMélange exclusif de polypropylène
  • Profondeur hors tout8 15/64 po
  • Largeur hors tout15 29/64 po
  • NormesMIL-SPEC
  • Diamètre du trou de cadenas5/16 po
  • Capacité de volume1,27 pi³
  • Couleur Jaune
  • Profondeur de couvercle 2 po
  • Température minimale de service 0 Degrees F
  • Longueur hors tout 24 49/64 po
  • Classé IP/NEMA IP67
  • Poids 9,02 lb
  • Résistance à Écrasement, poussière, eau