!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAISSON AIR SANS MOUSSE

CAISSON AIR SANS MOUSSE

PELICAN

CAISSON AIR SANS MOUSSE close
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
CAISSON AIR SANS MOUSSE

CAISSON AIR SANS MOUSSE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.87 / CHAQUE
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
  • N° article PLC0150500010110
  • N° de modèle du manufacturier 015050-0010-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtui de protection
  • Type de fermetureCadenas, loquets pousser-tirer
  • Style de poignéePliant
  • Profondeur intérieure5 1/2 po
  • Largeur intérieure13 1/4 po
  • MatériauPlastique
  • Température minimale de service0 Degrees F
  • Profondeur hors tout6 1/8 po
  • Largeur hors tout16 3/8 po
  • NormesIP67, MIL-SPEC
  • MobilitéFixe
  • Diamètre du trou de cadenas5 po
  • Résistance àÉcrasement, poussière, eau
  • Capacité de volume0,77 pi³
  • Profondeur du fond 3 1/2 po
  • Couleur Noir
  • Comprend un insert en mousse Empiècement en mousse non inclus
  • Longueur intérieure 18 1/4 po
  • Profondeur de couvercle 1 7/8 po
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Nombre de loquets 2
  • Longueur hors tout 20 1/4 po
  • Classé IP/NEMA IP67
  • Poids 5,8 lb
  • Nombre de trous de cadenas 1
  • Type de vanne de pression Automatique
  • Série 1505