!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAISSON AIR AVEC MOUSSE

CAISSON AIR AVEC MOUSSE

PELICAN

CAISSON AIR AVEC MOUSSE close
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
CAISSON AIR AVEC MOUSSE

CAISSON AIR AVEC MOUSSE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $750.01 / CHAQUE
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
  • N° article PLC0159500000110
  • N° de modèle du manufacturier 015950-0000-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtui de protection
  • Type de fermetureCadenas, loquets pousser-tirer
  • Conception de la mousseGoupille et pince
  • Comprend un insert en mousseEmpiècement en mousse inclus
  • Longueur intérieure25 1/2 po
  • Profondeur de couvercle2 po
  • Températures de service max.140 Degrees F
  • Nombre de loquets2
  • Profondeur hors tout10 3/4 po
  • Largeur hors tout17 7/8 po
  • NormesIP67, MIL-SPEC
  • Type de rouletteRoues de roulement
  • MobilitéMobile
  • Diamètre du trou de cadenas5 po
  • Résistance àÉcrasement, poussière, eau
  • Capacité de volume1,97 pi³
  • Profondeur du fond 6 7/8 po
  • Couleur Noir
  • Style de poignée Pliant
  • Profondeur intérieure 8 7/8 po
  • Largeur intérieure 14 7/8 po
  • Matériau Plastique
  • Température minimale de service 0 Degrees F
  • Nb de roues 2
  • Longueur hors tout 28 1/2 po
  • Classé IP/NEMA IP67
  • Poids 16,35 lb
  • Matériau de la mousse Polyuréthane
  • Nombre de trous de cadenas 1
  • Type de vanne de pression Automatique
  • Série 1595