!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR CASE,SILVER,13.6 LB

AIR CASE,SILVER,13.6 LB

PELICAN

AIR CASE,SILVER,13.6 LB close
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
AIR CASE,SILVER,13.6 LB

AIR CASE,SILVER,13.6 LB

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $638.89 / CHAQUE
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
  • N° article PLC0159500010180
  • N° de modèle du manufacturier 015950-0010-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCaisson d'air
  • Style de poignéePliable et surmoulé
  • MatériauMélange exclusif de polypropylène
  • Profondeur hors tout10 47/64 po
  • Largeur hors tout17 57/64 po
  • NormesMIL-SPEC
  • Diamètre du trou de cadenas5 po
  • Capacité de volume1,97 pi³
  • Couleur Argent
  • Profondeur de couvercle 2 po
  • Température minimale de service 0 Degrees F
  • Longueur hors tout 28 33/64 po
  • Classé IP/NEMA IP67
  • Poids 13,6 lb
  • Résistance à Écrasement, poussière, eau