!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR CASE,ORANGE,11.61 LB

AIR CASE,ORANGE,11.61 LB

PELICAN

AIR CASE,ORANGE,11.61 LB close
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
AIR CASE,ORANGE,11.61 LB

AIR CASE,ORANGE,11.61 LB

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $653.01 / CHAQUE
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
  • N° article PLC0160500001150
  • N° de modèle du manufacturier 016050-0001-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCaisson d'air
  • Style de poignéePliable et surmoulé
  • MatériauMélange exclusif de polypropylène
  • Profondeur hors tout9 1/8 po
  • Largeur hors tout16 49/64 po
  • NormesMIL-SPEC
  • Diamètre du trou de cadenas5/16 po
  • Capacité de volume1,77 pi³
  • Couleur Orange
  • Profondeur de couvercle 2 po
  • Température minimale de service 0 Degrees F
  • Longueur hors tout 28 7/8 po
  • Classé IP/NEMA IP67
  • Poids 11,61 lb
  • Résistance à Écrasement, poussière, eau