!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F/LB/PO2 225,NR,250 X 3/8 X 3/4 PO,EPDM

TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F/LB/PO2 225,NR,250 X 3/8 X 3/4 PO,EPDM

FAIRVIEW

TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F/LB/PO2 225,NR,250 X 3/8 X 3/4 PO,EPDM close
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
TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F/LB/PO2 225,NR,250 X 3/8 X 3/4 PO,EPDM

TUYAU DE FREIN AIR,40 ° F-200 ° F/LB/PO2 225,NR,250 X 3/8 X 3/4 PO,EPDM

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.35 / CHAQUE
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
  • N° article FARHAB6REELEA
  • N° de modèle du manufacturier HAB-6-REELP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Vérifiez les tuyaux de frein à air dans le cadre de l'entretien régulier. Ce tuyau de frein à air peut résister à des températures comprises entre -40 ºF et 200 ºF. Il mesure 250 x 3/8 x 3/4 po et a une pression de fonctionnement de 225 lb/po2. Il est destiné à être utilisé avec des camions et des remorques et respecte les normes SAE J1402, DOT. Il est noir et fabriqué en EPDM.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour frein à air
  • Plage de température40 - 200
  • Diamètre intérieur (po)3/8
  • Pression d'utilisation (lb/po²)225
  • CouleurNoir
  • NormesSAE J1402, DOT (Département de Transports)
  • Type Automobile
  • Longueur 250 pi
  • Diamètre extérieur (po) 3/4
  • Matériau EPDM
  • À utiliser avec Camions et remorques
  • Quantité par paquet 1