!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,ÉCHANGE AGRICOLE,CANNELÉ,SERTI,MAMELON,FEM,2 VOIES,1/2 PO DIA,ST

RAC DE TUY HYDR,ÉCHANGE AGRICOLE,CANNELÉ,SERTI,MAMELON,FEM,2 VOIES,1/2 PO DIA,ST

FAIRVIEW

RAC DE TUY HYDR,ÉCHANGE AGRICOLE,CANNELÉ,SERTI,MAMELON,FEM,2 VOIES,1/2 PO DIA,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,ÉCHANGE AGRICOLE,CANNELÉ,SERTI,MAMELON,FEM,2 VOIES,1/2 PO DIA,ST

RAC DE TUY HYDR,ÉCHANGE AGRICOLE,CANNELÉ,SERTI,MAMELON,FEM,2 VOIES,1/2 PO DIA,ST

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.82 / CHAQUE
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
  • N° article FARQD-AGC8-8F
  • N° de modèle du manufacturier QD-AGC8-8F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé d'échange agricole a un mamelon en acier a/une finition trivalente. Ce coupleur à manchon bidirectionnel est serti, femelle et s'adapte à un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Cet article a une pression de travail de 3600lb/po².

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement d'échange agricole
  • Finition/revêtementPlaqué trivalent
  • Pression de service max. à 70 F 3 600 lb/po²
  • Normes RoHS