!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTILAT. AGR.,SIMPLE,1HP,60HZ

MOTEUR VENTILAT. AGR.,SIMPLE,1HP,60HZ

DAYTON

MOTEUR VENTILAT. AGR.,SIMPLE,1HP,60HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR VENTILAT. AGR.,SIMPLE,1HP,60HZ

MOTEUR VENTILAT. AGR.,SIMPLE,1HP,60HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $606.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4K124
  • N° de modèle du manufacturier 4K124
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de ventilateur agricole
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1
  • Rendement nominal (tr/min)1.725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56H
  • Intensité maximale (A)7,9/4,0 A
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Condensateur requisInclus
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesCertifié CSA (258501), reconnu par UL (E37403)
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Tension (V) 115/230 VCA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Sous-application de moteur Ventilateur agricole
  • Hz 60 Hz
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Facteur de marche Continu
  • Efficacité nominale 82,6 %
  • Longueur hors tout 12 3/8 po
  • Longueur d'arbre 1 7/8 po
  • Comprend Couvercle d'accès aux bornes et couvercle de condensateur avec joint, clé d'arbre et élingueur d'arbre
  • Longueur sans tige 10 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande