!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,STANDARD,12GAL,CAPACITÉ DE 24 AÉROSOLS,JAUNE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,STANDARD,12GAL,CAPACITÉ DE 24 AÉROSOLS,JAUNE

CONDOR

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,STANDARD,12GAL,CAPACITÉ DE 24 AÉROSOLS,JAUNE close
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
ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,STANDARD,12GAL,CAPACITÉ DE 24 AÉROSOLS,JAUNE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES,STANDARD,12GAL,CAPACITÉ DE 24 AÉROSOLS,JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,926.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR491M59
  • N° de modèle du manufacturier 1012MA-50-CONDOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 170.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de sécurité jaune pour produits inflammables a une capacité de 2,5 gallons et est fabriquée en acier. Comprend 4pi réglables en hauteur, une étiquette d'avertissement de danger, en plus d'être dotée d'évents bouchés et d'une élimination des décharges électrostatiques. Elle est entièrement assemblée et réduit le risque d'incendie. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Largeur de l'ouverture de porte20 po
  • Classement au feu ENRésistance au feu
  • Hauteur externe35 po
  • Classe FM6050
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Rouleaux inclusNon
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes1
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Construction muraleTous les modèles à double paroi en acier de calibre 16
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Manuel
  • Hauteur de l'ouverture de porte 29 1/4 po
  • Type de porte À charnières
  • Profondeur extérieure 18 po
  • Largeur externe 23 po
  • Caractéristiques Bouches d'aération encastrées de chaque côté de l'armoire permettant la ventilation, élimination d'une décharge électrostatique, entièrement assemblée, réduction du risque d'incendie
  • Comprend (4) pieds de réglage de niveau, étiquette d'avertissement de danger
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • NFPA 30 Oui
  • Normes FM, Code NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes 2
  • Capacité de rangement 12 gal
  • Type de conteneur de stockage Aérosols
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)