!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRET AEROSOL BEIGE EPOXY 2K

APPRET AEROSOL BEIGE EPOXY 2K

RUST-OLEUM

APPRET AEROSOL BEIGE EPOXY 2K close
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
APPRET AEROSOL BEIGE EPOXY 2K

APPRET AEROSOL BEIGE EPOXY 2K

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 108,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 652,32 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM247598
  • N° de modèle du manufacturier 247598
  • N° de classification normalisée des produits et services 31210000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisation de apprêt en epoxy
  • Type de résineÉpoxyde
  • Type de baseSolvant
  • Temps de séchage - hors poisse15 min
  • InflammabilitéInflammable
  • NormesConforme par VOC et MIR
  • Famille de couleurs Beiges
  • Couleur Beige
  • Temps de séchage 2 h
  • Caractéristiques Aérosol
  • Poids net 14,1 oz
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)